Motion
ZP63HS
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 63 mm
N° D’ARTICLE MI02767239
N° MFRZP63HS
Prix15.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 63 mm
N° D’ARTICLE MI02767239
N° MFRZP63HS
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
Prix15.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    3.5 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    63 mm
  • Hauteur totale
    14.5 mm
  • Poids global
    48 g
  • Diamètre du tampon
    63 mm
  • Poids
    48 g

Détails

  • Type de tampon
    Aucun
  • Matériau de la coupelle
    Caoutchouc en silicone
  • Type de coupelle
    Plat
  • Comp. liquide
    Air
  • Bague de verrouillage
    Avec bague de verrouillage
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Robuste, plat avec nervures

Aperçu

Description du fabricant
ZP63HS TAMPON D’ASPIRATEUR
  • Type de tampon : robuste (plat avec nervure) ou robuste (soufflets)
  • Type de tampon renforcé qui prévient la déformation lors du transfert de pièces lourdes ou grandes
  • Matériau du tampon : NBR, FKM, EPR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté