Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM16 x 1.5, filetage femelle
- Poids global115 g
- Diamètre du tampon63 mm
- Poids115 g
Détails
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponRobuste, soufflets
Aperçu
- Plat robuste avec nervures ou coussinet à soufflet robuste avec adaptateur
- Direction verticale de l’entrée d’aspiration
- Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Matériau du tampon : NBR, FKM, EPR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane