Motion
RÉDUCTEUR KLEEN TIGEAR-2 E-Z

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.3100 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI02768000
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Prix4,800.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.3100 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI02768000
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
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
Prix4,800.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.438 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.3100 po
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1330 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Longueur de l’arbre
    2.1800 po

Détails

  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 4.89 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782476062958
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Époxy d’acier inoxydable
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2 E-Z Kleen
  • Style
    3-Piece couplées
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    6.61 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 881 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476062958

Aperçu

Description du fabricant
23AZ05H18 TIGEAR-2 RÉDUCTEUR E-Z KLEEN