Motion
23QZ15R14

DODGE
23QZ15R14

E-z Kleen Right Angle Worm Speed Reducer - Single Reduction, 15:1 Ratio, 2.31 in Center Distance, C-Face Quill Input, 0.8750 in Input Size, Solid Output, 1.1250 in Output Size, Right Hand Output, 140TC Frame
N° D’ARTICLE MI02768147
N° MFR23QZ15R14
Prix2,855.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23QZ15R14

E-z Kleen Right Angle Worm Speed Reducer - Single Reduction, 15:1 Ratio, 2.31 in Center Distance, C-Face Quill Input, 0.8750 in Input Size, Solid Output, 1.1250 in Output Size, Right Hand Output, 140TC Frame
N° D’ARTICLE MI02768147
N° MFR23QZ15R14
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
Prix2,855.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.31 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    1568 po/lb;177.16 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.18 po
  • Poids
    45 lb
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peinture époxy blanche
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.3600 hp, Sortie 2.9000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.22 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23QZ15R14
  • Numéro CUP du fabricant
    782476049850
  • Puissance d’entrée maximale
    3.3600 hp
  • Sortie
    2.9000 hp;2.163 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Droite (B solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Époxy d’acier inoxydable
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    23ZBASE
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    3.3 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1199 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476049850
  • Trousse de base J verticale
    23ZJMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
23QZ15R14 TIGEAR-2 RÉDUCTEUR E-Z KLEEN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté