Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9375 po, 49.21 mm
- Longueur de l’alésage8.7400 po;221.99 mm
- Taille du boîtier35
- Distance centrale3.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant35
- Couple de sortie maximal4306 po/lb;486.513 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal12 : 1
- Charge suspendue2760 lbf;12277.092 N
- Ratio12:1
- Diamètre de l’arbre1.9375 po, 49.21 mm
- Poids102 lb, 46.266 kg
Détails
- Détails supplémentairesRÉDUCTEUR KLEEN TIGEAR-2 E-Z
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionÉpoxy d’acier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- PuissanceEntrée 10.4500 hp, Sortie 9.4200 hp
- Puissance nominale en service normalEntrée 10.4500 hp, Sortie 9.4200 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeQuill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPAG, température standard
- Numéro de catalogue du fabricant35QZ12H18
- Puissance d’entrée maximale10.450 hp
- Sortie9.420 hp
- Type d’alésage de sortieSobre
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue12277.092 N, 2760 lbf
- Type de peintureÉpoxy d’acier inoxydable
- Compatibilité des produitsMoteur NEMA; châssis 180TC
- Type de scellementDeux pièces Harsh Duty
- SérieTigear-2
- StyleQuill d’entrée;Sortie creuse
- Convient à un environnement de lavageOui
- Puissance nominale thermiqueEntrée 12.6800 hp ; Sortie 9.4200 hp
- Couple nominal (po-lb)4306 po-lb;486.513 Nm
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la documentation
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la documentation
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la documentation
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.