Motion
RÉDUCTEUR KLEEN TIGEAR-2 E-Z

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse face C, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI02768874
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Prix7,179.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse face C, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI02768874
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
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
Prix7,179.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2760 lbf
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.5100 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR KLEEN TIGEAR-2 E-Z
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782476056506
  • Puissance d’entrée maximale
    5.540 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Époxy d’acier inoxydable
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2 E-Z Kleen
  • Style
    Quill
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    7 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    3586 po-lb
  • CUP_NON
    782476056506

Aperçu

Description du fabricant
35QZ25L18 TIGEAR-2 RÉDUCTEUR E-Z KLEEN