Motion
PS879TAB-4.5IN

REXNORD INC
PS879TAB-4.5IN

10145570 / PS879TAB-4.5IN
N° D’ARTICLE MI02769787
N° MFRPS879TAB-4.5IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
PS879TAB-4.5IN

10145570 / PS879TAB-4.5IN
N° D’ARTICLE MI02769787
N° MFRPS879TAB-4.5IN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1-3/4 po
  • Guide de dégagement droit
    1.81 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.13 lb
  • Poids par pied
    0.76 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    PS
  • Matériau de la chaîne
    Série Silver Platinum
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Série Silver Platinum
  • Matériel de vol
    PS
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699677607

Aperçu

Description du fabricant
81430462 PS879TK4.5
  • Chaîne PS879TAB 4.5 po à plateau large® moulée dans un matériau de la série Platinum argent et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable