Motion
CXSM32-20
CYLINDRE GUIDÉ CXS avec type de palier coulissant
N° D’ARTICLE MI02770140
N° MFRCXSM32-20
Prix134.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ CXS avec type de palier coulissant
N° D’ARTICLE MI02770140
N° MFRCXSM32-20
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
Prix134.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    38 mm
  • Longueur totale
    132 mm
  • Largeur totale
    98 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    844 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    1126 N
  • Taille de la tige
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    20 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Unité coulissante à tige double
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie standard
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    CXS

Aperçu

Description du fabricant
CXSM32-20 CYLINDRE
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 mm
  • Précision non rotative : ± 0.1°
  • Plage de réglage de course : 0 à -5 mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon