Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Anneau intérieur Largeur69.85 mm
- Anneau extérieur Largeur28 mm
- Extérieur Diamètre125 mm
- Largeur totale2.7500 po
- Poids5.4 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796189638
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- SérieGYM-KRRB
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796189638