Motion
C123E-393
Bague sans clé à vis de fixation - série C123 , DI 3.9375 po, D.E 5.7087 po, 1.7720 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771367
N° MFRC123E-393
Prix329.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C123 , DI 3.9375 po, D.E 5.7087 po, 1.7720 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771367
N° MFRC123E-393
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
Prix329.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12 x 35
  • Diamètre à l’alésage
    3.9375 po
  • Pression de contact du moyeu
    +20611 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7720 po
  • Poussée transmise maximale
    45406 lbf
  • Longueur montable
    1.299 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.7087 po
  • Longueur totale
    2.244 po
  • Taille de la vis
    M12x35
  • Pression de contact de l’arbre
    +29883 psi
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    89 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861074701
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    7449 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C123
  • Force axiale transmissible
    56790 lbf
  • CUP_NON
    044861074701

Aperçu

Description du fabricant
C123E-393 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique sans bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Les composants montés se déplacent axialement pendant l’installation
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon