Motion
C133E-443
Bague sans clé à vis de fixation - série C133 , DI 4.4375 po, D.E 6.1024 po, 1.7720 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771391
N° MFRC133E-443
Prix408.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C133 , DI 4.4375 po, D.E 6.1024 po, 1.7720 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771391
N° MFRC133E-443
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
Prix408.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12 x 35
  • Diamètre à l’alésage
    4.4375 po
  • Pression de contact du moyeu
    19281 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7720 po
  • Poussée transmise maximale
    45406 lbf
  • Longueur montable
    1.299 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.1024 po
  • Longueur totale
    2.244 po
  • Taille de la vis
    M12x35
  • Pression de contact de l’arbre
    +26516 psi
  • Poids
    6.3 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    107 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861086414
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    8395 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C133
  • Force axiale transmissible
    45406 lbf
  • CUP_NON
    044861086414

Aperçu

Description du fabricant
C133E-443 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Conception conique simple avec bride
  • Excellente concentricité
  • Aucun mouvement axial du composant monté pendant l’installation