Motion
C170M-130x165
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 165 mm, longueur de 5.5120 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771408
N° MFRC170M-130x165
Prix3,089.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 165 mm, longueur de 5.5120 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771408
N° MFRC170M-130x165
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
Prix3,089.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Accouplement Longueur  
    5.5120 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.0390 po
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Taille du filetage
    M12 x 30
  • Poids
    25.00 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    107 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    16
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C170
  • CUP_NON
    044861077016

Aperçu

Description du fabricant
C170M-130X165 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation