Motion
C170M-7x15
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 7 mm, DE 0.5910 po, 0.0984 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771414
N° MFRC170M-7x15
Prix264.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 7 mm, DE 0.5910 po, 0.0984 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771414
N° MFRC170M-7x15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix264.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    7 mm
  • Pression de contact du moyeu
    15620 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.0984 po
  • Poussée transmise maximale
    1643 lbf
  • Longueur montable
    0.866 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5910 po
  • Longueur totale
    1.142 po
  • Taille de la vis
    M4x10
  • Pression de contact de l’arbre
    +33472 psi
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    3.7 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861077924
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    3.7 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    3
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C170
  • Force axiale transmissible
    1643 lbf
  • CUP_NON
    044861077924

Aperçu

Description du fabricant
C170M-7X15 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues