Motion
C200M-160x210
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 160 mm, DE 8.2677 po, 1.4960 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771590
N° MFRC200M-160x210
Prix747.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 160 mm, DE 8.2677 po, 1.4960 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771590
N° MFRC200M-160x210
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
Votre prix747.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12 x 35
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Pression de contact du moyeu
    23820 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.4960 po
  • Poussée transmise maximale
    99380 lbf
  • Longueur montable
    1.339 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.2677 po
  • Longueur totale
    1.969 po
  • Taille de la vis
    M12x35
  • Pression de contact de l’arbre
    +31264 psi
  • Poids
    9.4 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    89 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861051375
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    26084 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    26
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    99380 lbf
  • CUP_NON
    044861051375

Aperçu

Description du fabricant
C200M-160X210 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation