Motion
C405E-256
Assemblage de verrouillage sans clé - 2.5625 po de diamètre, 3.7402 po de diamètre extérieur, 2.9130 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771611
N° MFRC405E-256
Prix900.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - 2.5625 po de diamètre, 3.7402 po de diamètre extérieur, 2.9130 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771611
N° MFRC405E-256
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
Prix900.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.5625 po
  • Accouplement Longueur  
    2.9130 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5980 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.7402 po
  • Longueur de vis
    55 mm
  • Taille du filetage
    M8 x 55
  • Poids
    3.3 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075098
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    4944 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861075098

Aperçu

Description du fabricant
C405E-256 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation