Motion
C123E-793
Bague sans clé à vis de fixation - série C123 , DI 7.9375 po, D.E 10.2362 po, 2.5590 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771683
N° MFRC123E-793
Price$2,683.81/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C123 , DI 7.9375 po, D.E 10.2362 po, 2.5590 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771683
N° MFRC123E-793

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$2,683.81/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M14 x 40
  • Diamètre à l’alésage
    7.9375 po
  • Pression de contact du moyeu
    21828 psi
  • Length Through Bore  
    2.5590 po
  • Poussée transmise maximale
    114510 lbf
  • Longueur montable
    2.008 po
  • Outside Diameter  
    10.2362 po
  • Longueur totale
    3.11 po
  • Taille de la vis
    M14x40
  • Pression de contact de l’arbre
    +22091 psi
  • Poids
    23 lb

Details

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    140 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861086612
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    37872 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C123
  • Force axiale transmissible
    145920 lbf
  • CUP_NON
    044861086612

Aperçu

Description du fabricant
C123E-793 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique sans bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Les composants montés se déplacent axialement pendant l’installation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like