Motion
C133E-075
Bague sans clé à vis de fixation - série C133 , DI 0.7500 po, D.E 1.8500 po, 1.1220 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771688
N° MFRC133E-075
Prix89.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C133 , DI 0.7500 po, D.E 1.8500 po, 1.1220 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771688
N° MFRC133E-075

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6 x 20
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Pression de contact du moyeu
    +13418 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1220 po
  • Poussée transmise maximale
    6265 lbf
  • Longueur montable
    0.886 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8500 po
  • Longueur totale
    1.358 po
  • Taille de la vis
    M6
  • Pression de contact de l’arbre
    +33106 psi
  • Poids
    0.751831 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    13 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861074961
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    196 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    5
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C133
  • Force axiale transmissible
    6265 lbf
  • CUP_NON
    044861074961

Aperçu

Description du fabricant
C133E-075 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation