Motion
C133E-250
Bague sans clé à vis de fixation - série C133 , DI 2.5000 po, D.E 3.7402 po, 1.3580 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771697
N° MFRC133E-250
Prix153.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C133 , DI 2.5000 po, D.E 3.7402 po, 1.3580 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771697
N° MFRC133E-250

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix153.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Pression de contact du moyeu
    18767 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3580 po
  • Poussée transmise maximale
    20836 lbf
  • Longueur montable
    1.043 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.7402 po
  • Longueur totale
    1.673 po
  • Taille de la vis
    M8x25
  • Pression de contact de l’arbre
    +28076 psi
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861074336
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    2170 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C133
  • Force axiale transmissible
    20836 lbf
  • CUP_NON
    044861074336

Aperçu

Description du fabricant
C133E-250 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation