Motion
BVAL0500N4321
Robinet à bille d’aspiration - 400 psi max., 1/2 po., corps en aluminium
N° D’ARTICLE MI02772309
N° MFRBVAL0500N4321
Prix64.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille d’aspiration - 400 psi max., 1/2 po., corps en aluminium
N° D’ARTICLE MI02772309
N° MFRBVAL0500N4321
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
Prix64.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de connexion
    NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    400 psi
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Types de produits
    Vanne d’alésage
  • Série
    BVAL
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    Laiton
  • Type
    Vanne d’alésage

Aperçu

Description du fabricant
BILLE D’ASPIRATION BVAL0500N4321 1/2 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon