Motion
6324ZZ
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 120 mm diamètre intérieur, 260 mm diamètre extérieur, 55 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02772736
N° MFR6324ZZ
Prix2,701.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 120 mm diamètre intérieur, 260 mm diamètre extérieur, 55 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02772736
N° MFR6324ZZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,701.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Hauteur totale
    55 mm
  • Longueur totale
    260 mm
  • Global Largeur  
    55 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Description longue
    Le 6324ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 120 mm avec un diamètre extérieur de 260 mm et une largeur de 55 mm, pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6324ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176022937
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176022937

Aperçu

Description du fabricant
6324 ZZ BRG