Motion
GR233SYR

TIMKEN
GR233SYR

Graisse pour broche — Ultra-haute vitesse
N° D’ARTICLE MI02773947
N° MFRGR233SYR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
GR233SYR

Graisse pour broche — Ultra-haute vitesse
N° D’ARTICLE MI02773947
N° MFRGR233SYR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.06 lb

Aperçu

Description du fabricant
GR233SYR SERINGUE
  • La graisse épaissie à la polyurée NLGI n° 2 inhibe la rouille et l’oxydation
  • Spécialement conçu pour les roulements à billes de précision haute vitesse à très haute vitesse (plus de 2 millions de Speed Factor, n x dm)
  • Inhibé contre la rouille et l’oxydation
  • Fonctionne à des températures de -54°C à 149°C (-65°F à 300°F)
  • Applications : alternateurs, génératrices, perceuses, meuleuses, tours, démarreurs, moteurs électriques, machines de fraisage et autres applications de longue durée
  • Les cartouches sont un ordre minimum de dix par boîte