Motion
22008M12W

TB WOODS
22008M12W

Courroie synchrone – RPP, pas de 8 mm, longueur de pas de 2200 mm, largeur de 12 mm, 275 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI02774148
N° MFR22008M12W
Prix184.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
22008M12W

Courroie synchrone – RPP, pas de 8 mm, longueur de pas de 2200 mm, largeur de 12 mm, 275 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI02774148
N° MFR22008M12W

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix184.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    12 mm
  • Longueur
    2200 mm
  • Longueur totale
    2200 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    2200 mm
  • Poids
    0.40 lb
  • Largeur
    12 mm

Détails

  • Type de courroie
    RPP
  • Numéro CUP du fabricant
    698672609647
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Nombre de Dents  
    275
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -35°F à 200 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Type
    Courroie de chaîne d’alimentation
  • CUP_NON
    698672609647

Aperçu

Description du fabricant
2200 8M 12W
  • Résistant à l’huile

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer