Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie60 mm
- Longueur2200 mm
- Longueur totale2200 mm
- Global Largeur60 mm
- Pas8 mm
- Longueur du pas2200 mm
- Poids1.90 lb
- Largeur60 mm
Détails
- Type de courroie8M
- MatérielNéoprène
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Nombre de Dents275
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-30 à +180 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Profil de la dentCourbe
- Numéro de transaction2200-8M
- TypeCourroie de chaîne d’alimentation
- CUP_NON698672609678