Motion
UKT216+HA2316

AMI BEARINGS INC
UKT216+HA2316

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 2.6875 po, boîtier en fonte, collier à manchon adaptateur, fente 1.0313 po
N° D’ARTICLE MI02774202
N° MFRUKT216+HA2316
Prix588.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKT216+HA2316

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 2.6875 po, boîtier en fonte, collier à manchon adaptateur, fente 1.0313 po
N° D’ARTICLE MI02774202
N° MFRUKT216+HA2316
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
Prix588.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    7.2500 po
  • Longueur totale
    9.2500 po
  • Fente Espacement  
    4.7656 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UKT216+HA2316
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250335176
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16300 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UKT200+HA2000
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250335176

Aperçu

Description du fabricant
UKT216+HA2316 2-11/16 PRISE EN CHARGE