Motion
MEULE 7010330360 ABRASIFS STANDARD GP 852393, 8 PO X 1 PO X 3 PO 7S AILETTES, 3

3M
7010330360 STANDARD ABRASIVES GP WHEEL 852393, 8 IN X 1 IN X 3 IN 7S FIN, 3

Abrasives™ GP 852393, 8 po x 1 po x 3 po 7S FIN, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02774590
N° MFR7010330360 STANDARD ABRASIVES GP WHEEL 852393, 8 IN X 1 IN X 3 IN 7S FIN, 3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330360 STANDARD ABRASIVES GP WHEEL 852393, 8 IN X 1 IN X 3 IN 7S FIN, 3

Abrasives™ GP 852393, 8 po x 1 po x 3 po 7S FIN, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02774590
N° MFR7010330360 STANDARD ABRASIVES GP WHEEL 852393, 8 IN X 1 IN X 3 IN 7S FIN, 3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule 7010330360 standard pour abrasifs GP 852393 non tissée et ébarbante est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 8 po, une épaisseur de meule de 1 po et un diamètre de trou central de 3 po dans un grade fin de 7S , idéal pour le mélange de surface.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115371004
  • CUP_NON
    00051115371004

Aperçu

Description du fabricant
ROUE GP 7010330360 ABRASIFS STANDARD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La roue à volute dense non tissée offre une stabilité accrue pour l’automatisation
  • Convient à l’ébarbage à pression légère à moyenne, au rayonnage des bords et au nettoyage/fini de tous les métaux
  • Le taux de coupe rapide contribue à l’élimination rapide des micro-brûlures et des défauts légers, ce qui contribue à augmenter la productivité
  • Le minéral de carbure de silicium de qualité fine laisse un fini fin
  • La roue à densité extra dure résiste aux bords et aux extrusions
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif