Motion
BBV100ST
Robinet à bille 2-Way – Commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., 1 NPT port, corps en bronze, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI02775027
N° MFRBBV100ST
Prix183.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – Commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., 1 NPT port, corps en bronze, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI02775027
N° MFRBBV100ST
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
Prix183.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1 NPT
  • Poids
    1.6600 lb

Détails

  • Application
    Recommandé pour une utilisation avec des fluides à des températures et/ou des taux de dilatation thermique très variables.
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • À utiliser avec
    Recommandé pour une utilisation avec des fluides dont les températures et/ou les taux de dilatation thermique très variables
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Bronze
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Cote de pression des médias
    Vapeur - 250 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Style de transfert
    Port standard
  • Pression nominale
    600 psi
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Série
    BBV-ST
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint de tige
    MTFE
  • Type de fil
    NPT femelle x NPT femelle
  • Type
    Robinet à bille
  • Matériau du corps de vanne
    Bronze

Aperçu

Description du fabricant
BBV100ST VANNE À VAPEUR,250PSI

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté