Spécifications
Dimensions
- Taille du port3/4 NPT
- Poids1.3200 lb
Détails
- ApplicationRecommandé pour une utilisation avec des fluides à des températures et/ou des taux de dilatation thermique très variables.
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsBronze
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- À utiliser avecRecommandé pour une utilisation avec des fluides dont les températures et/ou les taux de dilatation thermique très variables
- Style de poignéePoignée décalée
- Page de produit du fabricant
- MatérielBronze
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Cote de pression des médiasVapeur - 250 psi
- Type de montageEn ligne fileté
- Style de transfertPort standard
- Pression nominale600 psi
- Types de produitsRobinet à bille
- Matériau du siègeRPTFE
- SérieBBV-ST
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de tigeMTFE
- Type de filNPT femelle x NPT femelle
- TypeRobinet à bille
- Matériau du corps de vanneBronze