Motion
BR210A
Pompe de transfert — Actionnée à la main—Fonte — Port (NPT) : 3/4 po, PSI max. : 10
N° D’ARTICLE MI02775843
N° MFRBR210A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe de transfert — Actionnée à la main—Fonte — Port (NPT) : 3/4 po, PSI max. : 10
N° D’ARTICLE MI02775843
N° MFRBR210A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BR210A POMPE À MAIN
  • Destiné principalement au transfert de mazout, d’huile lubrifiante, d’essence et d’autres liquides non corrosifs
  • Équipé d’un tuyau de refoulement, d’une buse et d’un tuyau d’aspiration de 40 po
  • Conforme aux directives et règlements de sécurité de l’OSHA pour la manipulation de liquides inflammables et combustibles de classe I et II comme l’essence, le naphte, les solvants et les diluants