Motion
GIKPR12-PW
Extrémité de tige femelle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12x1.25, Sans entretien/auto-lubrifiant
N° D’ARTICLE MI02776843
N° MFRGIKPR12-PW
Prix203.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige femelle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12x1.25, Sans entretien/auto-lubrifiant
N° D’ARTICLE MI02776843
N° MFRGIKPR12-PW
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
Prix203.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre de la tête
    32 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M12x1.25
  • Taille du filetage
    M12x1.25
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    20800 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Normes respectées
    DIN-12 240-4
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    4012802523539

Aperçu

Description du fabricant
GIKPR12-PW-A