Motion
MA5210EL

NTN
MA5210EL

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 1.1875 po, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02776900
N° MFRMA5210EL
Prix286.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA5210EL

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 1.1875 po, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02776900
N° MFRMA5210EL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix286.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    1.020 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    30.2 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.92 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359483857
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    MA
  • CUP_NON
    4547359483857

Aperçu

Description du fabricant
MA5210EL ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good