Motion
SB 22220 24 MTO/SPÉCIAL

MCGILL
SB 22220 24 MTO/SPECIAL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, alésage droit, scellé, C0
N° D’ARTICLE MI02776985
N° MFRSB 22220 24 MTO/SPECIAL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SB 22220 24 MTO/SPECIAL

Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, alésage droit, scellé, C0
N° D’ARTICLE MI02776985
N° MFRSB 22220 24 MTO/SPECIAL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    46 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1322220072
  • Numéro CUP du fabricant
    726166129521
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    726166129521

Aperçu

Description du fabricant
SB22220-24 SPÉCIAL
  • Pièce hors stock MTO
  • 5.8 semaines ARO