Spécifications
Dimensions
- Taille du corps2
- Taille du port de sortie1/4 po
Détails
- Options inclusesSupport
- Type de port d’entréeDroit
- Débit d’air maximal0.16 scfm
- Pression de consigne maximale116 psi
- Type de montageAvec option de montage
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusSans manomètre
- Série/systèmeIR1000/2000/3000
- Définir la plage de pression1.5 à 58 psi
- Norme de filetageG