Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Hauteur totale25 mm
- Longueur totale61 mm
- Largeur totale25 mm
- Taille du portM5x0.8
- Taille de la tige8 mm
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Réglage du montageMontage fixe
- Type de montageTraversée du trou
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C
- Action du pistonRessort à action unique extensible
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques de bouchon
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Type de construction de tigeType de barre ronde
- Matériau du rouleauRésine
- SérieRSQ
Aperçu
- Cylindre de bouchon à hauteur fixe
- Double action et simple action disponible
- Tailles d’alésage : 12mm à 50mm
- Plage d’AVC : 10mm à 30mm
- Capacité d’interrupteur automatique