Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture0.08 po
- Ceinture Largeur0.2500 po
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Alésage maximal0.3100 po
- Alésage minimum0.3100 po
- Pas0.0800 po
- Pas Diamètre2.037 po
- Poids0.18 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes poulies PowerGrip offrent une performance optimale pour toutes les constructions de courroies de distribution PowerGrip GT, PowerGrip HTD et PowerGrip.
- Type de courroieMXL
- Type d’alésageStock brut
- Série de coussinetsMPB
- Numéro CUP du fabricant00375V70339
- MatérielAluminium
- Nombre de rainures80
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents80
- CUP_NON072053449266
Aperçu
- Les galets tendeurs Gates PowerGrip® sont conçus avec un ajustement et une performance de qualité d’origine ou exacts.