Motion
20029
Graisse tout usage – Usage général, composition PTFE, taille de 11 oz, contenant en aérosol
N° D’ARTICLE MI02781621
N° MFR20029
Prix23.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse tout usage – Usage général, composition PTFE, taille de 11 oz, contenant en aérosol
N° D’ARTICLE MI02781621
N° MFR20029

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Poids
    0.98 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Composition
    PTFE
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -67 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    079340200296

Aperçu

Description du fabricant
230139 20029 11 OZ DE GRAISSE SUPERLUBE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté