Motion
224205
Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 42 mm, diamètre extérieur de 55.33 mm, largeur totale de 9 mm, matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI02783021
N° MFR224205
Prix17.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 42 mm, diamètre extérieur de 55.33 mm, largeur totale de 9 mm, matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI02783021
N° MFR224205
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
Prix17.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    55.33 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Diamètre de l’arbre
    42 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Polyacrylate
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893470948
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
224205 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Résistance aux lubrifiants EP
  • Capacités de chaleur plus élevées que le nitrile
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.