Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille2.1562 po
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Diamètre de la tête3.5000 po
- Largeur de la tête1.125 po
- Angle de désalignement6.5 o
- Hauteur totale7.1250 po
- Taille du filetage de la tige1 1/2-12
- Taille du filetage1-1/2-12
- Poids6.5 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier 52100
- GradePrécision
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier allié
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale126450 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieAW
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-2B-LH
- CUP_NON190029018374