Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur8.3125 po
- Alésage Diamètre4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.626 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale30200 lbf
- Capacité de charge statique radiale23600 lbf
- Roulement de rechangeUCX20-64
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFX00
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250276080