Spécifications
Dimensions
- Taille du corps80
- Hauteur totale11.14 po
- Largeur totale3.94 po
- Poids1.62 kg
Détails
- Matériau de la cuvetteMétal
- Options de bolGarde
- Options inclusesProtecteur de cuvette
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit maximum12500 po/min
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Huile Capacité16.91 oz liq. (É.-U.)
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Pression d’épreuve218 psi
- Lubrifiants recommandésHuile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
- SérieAL
- Normes respectéesJIS