Motion
U6C34FK55 F

LEESON ELECTRIC
U6C34FK55 F

Moteur de pompe à réaction - 2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56J , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI02785810
N° MFRU6C34FK55 F
Prix1,673.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
U6C34FK55 F

Moteur de pompe à réaction - 2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56J , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI02785810
N° MFRU6C34FK55 F
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
Prix1,673.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56J
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    13.86 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    46.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Description
    Moteur pompe à jet, 2 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 3600 tr/min, cadre 56J , TEFC
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    73.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    J
  • kW
    1.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720013069
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Fixe dans le sens horaire
  • Type d’arbre
    J
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720013069
  • Tension
    115/230 V
  • Volts à fréquence
    115/208-230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
113959.00,2HP,56,3600RPM,1PH,TEFC
  • Bride de montage avant NEMA 56 C
  • Arbres à clavette en acier au carbone
  • Arbres filetés en acier inoxydable de qualité 416
  • Double rotation - Moteurs à arbre à clavette seulement
  • Système de ventilation silencieux
  • Roulements à double joint sur l'extrémité de l'arbre
  • Bornier avec raccords rapides
  • Roulements d'extrémité d'arbre verrouillés
  • Homologué UL et certifié CSA
  • Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté