Motion
TAF374720
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 37 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02785955
N° MFRTAF374720
Prix57.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 37 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02785955
N° MFRTAF374720
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
Votre prix57.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    37 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    28200 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné TAF374720 présente un diamètre d’alésage de 37 mm, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur globale de 20 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux équipements rotatifs.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    50100 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAF 374720 BRG SANS ANNEAU INTÉRIEUR
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté