Motion
CDP3410-V24
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1/4 hp, 24 V, 1800 tr/min, TENV, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02786948
N° MFRCDP3410-V24
Prix1,165.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1/4 hp, 24 V, 1800 tr/min, TENV, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02786948
N° MFRCDP3410-V24
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
Prix1,165.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Poids
    29.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    10.6 A
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    24 V
  • Type de boîtier
    TENV
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    781568388112

Aperçu

Description du fabricant
.25,1800,CDP3410-V24,CC,56C,3416P,TENV
  • Face C NEMA
  • Isolation de classe F
  • Roulements à billes à double joint
  • Goujons de borne montés sur le dessus
  • Non adaptable au tachymètre
  • 1/4 HP à 1/2 HP sont TENV
  • 3/4 HP à 1 HP sont des TEFC
  • Applications : Fonctionnement par batterie pour pompes portatives, ventilateurs, tarières, treuils et élévateurs