Motion
CDP3445-V12
Moteur électrique c.c. basse tension - Aimant permanent - basse tension, 1 hp, 12 V, 1800 tr/min, TEFC, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02786954
N° MFRCDP3445-V12
Prix3,368.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique c.c. basse tension - Aimant permanent - basse tension, 1 hp, 12 V, 1800 tr/min, TEFC, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02786954
N° MFRCDP3445-V12
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
Prix3,368.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Poids
    45.00 lb

Détails

  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    12 V
  • Type de condition de service
    Suite
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent - Basse tension
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Type de montage
    Visage en C/rigide
  • CUP_NON
    781568392171

Aperçu

Description du fabricant
1,1800,CDP3445-V12,CC,56C,3435P,TEFC
  • Face C NEMA
  • Isolation de classe F
  • Roulements à billes à double joint
  • Goujons de borne montés sur le dessus
  • Non adaptable au tachymètre
  • Applications : Fonctionnement par batterie pour pompes portatives, ventilateurs, tarières, treuils et élévateurs