Motion
EBM3615T
Moteur frein à usage général - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 184T , enceinte de la PFC, 60 Hz, base 1750 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02786998
N° MFREBM3615T
Prix4,930.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur frein à usage général - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 184T , enceinte de la PFC, 60 Hz, base 1750 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02786998
N° MFREBM3615T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,930.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T
  • Dimension C de la longueur totale
    22.65 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    109 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Dimensions NEMA BA standard. (Le C-Face peut être ajouté dans ModExpress aux moteurs EBM pour le C-Face avec base). Frein à ressort. Mettre hors tension le déverrouillage manuel. Se réinitialise automatiquement. Classe F isolée avec facteur de service 1.15 . Les moteurs ont une efficacité NEMA Premium® et conviennent à l’utilisation avec un onduleur. Les freins 230/460V sont connectés dans une boîte de conduits permettant une connexion distincte lorsqu’ils sont utilisés avec un onduleur.
  • Ampères à tension
    6.7 A @ 460 V; 13.9 A @ 208 V; 13.4 A @ 230 V
  • Demandes
    Machines-outils, convoyeurs, actionneurs de porte, réducteurs de vitesse, toute application nécessitant des arrêts rapides et une prise positive.
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Arrêt automatique/manuel
  • Type de roulement
    0
  • CUP_NON
    781568392300
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5,1750,EBM3615T,3PH,60HZ,184T,FREIN