Motion
IDGMP2505
Moteur à engrenage parallèle CA - Rapport 30  :1, 3/8 hp, 230 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur le visage, 1.50 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI02787058
N° MFRIDGMP2505
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage parallèle CA - Rapport 30  :1, 3/8 hp, 230 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur le visage, 1.50 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI02787058
N° MFRIDGMP2505
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    30 :1
  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.50 A
  • Couple de pleine charge
    350 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4020
  • Puissance d’entrée
    3/8 hp
  • Instructions d’installation
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Visage
  • Régime de sortie
    55.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Normes respectées
    CE, CSA, RoHS, UR
  • CUP_NON
    781568382936
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
.38,1650,IDGMP2505,3PH,60HZ,PSL,1,2528M
  • Système d’isolation prêt pour onduleur – conforme à la norme NEMA MG 1, partie 31.4.4.2
  • Empreintes standard de l’industrie
  • Engrenage bronze haute résistance dans les moteurs à angle droit
  • Engrenage hélicoïdal durci par induction et engrenage à éperon dans les moteurs à arbre parallèle
  • Lubrifié en usine pour la vie avec un lubrifiant synthétique
  • Boîtiers d’engrenages sans prise d’air pour un montage flexible et pour prévenir la contamination par le lubrifiant
  • Fourni avec une boîte de conduits de série
  • Homologué UL et certifié CSA