Motion
56H17E5301B

LEESON ELECTRIC
56H17E5301B

Moteur à vecteur d’onduleur - 1/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , logement EPNV (sans ventilation antidéflagrant), 60 Hz, montage sur socle rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI02787674
N° MFR56H17E5301B
Prix1,092.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56H17E5301B

Moteur à vecteur d’onduleur - 1/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , logement EPNV (sans ventilation antidéflagrant), 60 Hz, montage sur socle rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI02787674
N° MFR56H17E5301B
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
Prix1,092.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.97 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Compresseurs, convoyeurs, grues et palans, machines-outils, manutention de matériaux, traitement des métaux, autres machines industrielles installées dans des environnements poussiéreux ou sales, pompes, supports d’essai, traitement des textiles
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    EPNV (antidéflagrant non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.1/0.55 A
  • Efficacité de la pleine charge
    71 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y600
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856025029
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 0.25 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 56C , EPNV
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856025029
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM Y600 EPNV 230/460V 56C 3PH
  • Système d’isolation MAX GUARD® Classe F Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur le fonctionnement à entraînement vectoriel à puissance constante jusqu’à deux tr/min de base Optimisé pour le fonctionnement avec onduleur IGBT (Conception A NEMA) Thermostats normalement fermés (un par phase, Classe F) Aucune disposition d’encodeur fournie