Motion
R119-06CG
Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 3/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 3/4 po., filetage de sortie NPT, droit
N° D’ARTICLE MI02787720
N° MFRR119-06CG
Prix360.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 3/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 3/4 po., filetage de sortie NPT, droit
N° D’ARTICLE MI02787720
N° MFRR119-06CG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix360.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    3/4 po
  • Taille du port de sortie
    3/4 po

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Manomètre
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Débit d’air maximal
    300 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 120 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard

Aperçu

Description du fabricant
R119-06CG 3/4 RÉGULATEUR AVEC JAUGE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon