Spécifications
Dimensions
- Diamètre du ventilateur12 po
- Dimensions d’ouverture13 x 13 po / 253 x 254 mm
- Profondeur globale11-3/4 po
- Hauteur totale15-1/8 po
- Largeur totale15-1/8 po
Détails
- Conception du ventilateurAxial
- Débit d’air maximal999 pcm
- Courant du moteur1.4 A
- Type de boîtier de moteurTotalement fermé (TEC)
- Puissance du moteur1/30 hp
- Phase du moteur1 ph
- Fréquence de puissance du moteur60 Hz
- Tension du moteur115 V
- Type de montageObturateur
- Niveau sonore7.6 sons
- Vitesse1570 tr/min
- Normes respectéesOSHA
- Pression nominale statique0 po wg, 1/8 po wg
Aperçu
Description du fabricant
2SHE1221