Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre20 po
- Profondeur globale12-1/4 po
- Hauteur totale22-1/2 po
- Largeur totale22-1/2 po
Détails
- Intensité1.3 A, 1.4 A
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionMétal, polyester
- Puissance1/4 hp
- Débit d’air maximal3899 pcm
- Nombre de vitesses2
- OscillationOscillation
- Vitesse1130 tr/min, 986 tr/min
- Normes respectéesCertifié CSA, réglementations OSHA 1910.212, homologué UL
- Tension115 V