Motion
5BDD30

Fantech
5BDD30

Ventilateur d’échappement de toit, débit d’air dans la plage : 13500-13999, vitesse : 841RPM, 872RPM, 887RPM, type d’entraînement : entraînement par courroie
N° D’ARTICLE MI02788229
N° MFR5BDD30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Fantech
5BDD30

Ventilateur d’échappement de toit, débit d’air dans la plage : 13500-13999, vitesse : 841RPM, 872RPM, 887RPM, type d’entraînement : entraînement par courroie
N° D’ARTICLE MI02788229
N° MFR5BDD30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    42 x 42 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du ventilateur
    30 po
  • Dimensions d’ouverture
    37-1/2 x 37-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Profondeur globale
    51-7/16 po
  • Hauteur totale
    39 po
  • Largeur totale
    51-7/16 po

Détails

  • Direction du sablage
    Décapage
  • Conception du ventilateur
    Centrifugale
  • Température maximale du flux d’air
    +170 °F
  • Débit d’air maximal
    13999 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Antigoutte ouvert (ODP)
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Fréquence de puissance du moteur
    60 Hz
  • Tension du moteur
    208 à 220 V, 440 V
  • Type de montage
    Toit
  • Niveau sonore
    21 à 1-3/4" SP (841 tr/min), 22 @ 1-1/2" SP (841 tr/min), 22 @ 1-1/4" SP (841 tr/min) sone, 23 @ 1" SP (841 tr/min), 23 @ 1-1/2" SP (872 tr/min), 23 à 1-3/4" SP (872 tr/min), 24 @ 1-1/2" SP (887 tr/min), 24 à 1-1/4" SP (872 tr/min), 24 @ 1-3/4" SP (887 tr/min), 24 @ 7/8" SP (841 tr/min) sone, 25 @ 1" SP (872 tr/min), 25 @ 1-1/4" SP (887 tr/min) sone, 25 @ 1/2" SP (841 tr/min), 25 @ 3/4" SP (841 tr/min), 25 à 5/8" SP (841 tr/min), 26 à 0" SP (841 tr/min), 26 @ 1/4" SP (841 tr/min) sone, Son de 26 à 1/8 po SP (841 tr/min), 26 à 3/8" SP (841 tr/min), 26 @ 7/8" SP (872 tr/min), 27 @ 1" SP (887 tr/min), 27 à 1/2" SP (872 tr/min), 27 à 3/4" SP (872 tr/min), 27 à 5/8" SP (872 tr/min), Son de 27 à 7/8 po SP (887 tr/min), 28 à 3/4" SP (887 tr/min), 28 à 3/8" SP (872 tr/min), 28 @ 5/8" SP (887 tr/min) sone, 29 @ 0" SP (872 tr/min), 29 à 0.125" SP (887 tr/min), 29 @ 1/2" SP (887 tr/min), 29 à 1/4" SP (872 tr/min), 29 @ 1/8" SP (872 tr/min), 30 à 0" SP (887 tr/min), Son de 30 à 1/4 po SP (887 tr/min), Son de 30 à 3/8 po SP (887 tr/min)
  • Vitesse
    841 tr/min, 872 tr/min, 887 tr/min
  • Normes respectées
    CSA C22.2 no 113-M1984, homologué UL 705
  • Pression nominale statique
    0 po wg, 1-1/2 po wg, 1-1/4 po wg, 1-3/4 po wg, 1/2 po wg, 1/4 po wg, 1/8 po wg, 1 po wg, 3/4 po wg, 3/8 po wg, 5/8 po wg
  • Type de roue
    Inclinaison vers l’arrière

Aperçu

Description du fabricant
5BDD30KX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon